Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifenfüll-Messgerät ∙ digital 9041D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9041D-1
9041D-1
9041D-1
9041D-1
9041D-1;9040-3;9040S-10;9040-7;9040-013;9040-012
Artikel-Nr.:
     C1156-9041D-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9041D-1
EAN/GTIN:
     4000896212378
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser

Anwendung:
Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks

  • Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
  • Messtoleranz: ±1%
  • Blaue Beleuchtung des Displays
  • Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm
  • Geräteabmessungen 262 x 105 x 40 mm
  • Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm2
  • Max. Druck: 12 bar
  • Anwendungsluftfeuchtigkeit: 60 %
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V Lithium-Batterien Typ AAA
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 50°C
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Kupplungsstecker:
integriert, Nennweite 7,2
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
385 g
hz-class Hauptklasse:
400170 Reifenfüllgeräte ∙ Reifenmessgeräte
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifenfüll-Messgerät
Produktgruppe:
9041
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Service-Paket:
SP1
Produktempfehlung:
772 | 9012M | 197-3 | 9040-4 | 903SPC/3 | 9070-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060814
Weitere Suchbegriffe: Reifenluftdruckprüfer, handreifenfüller hazet, reifenfüllmesser, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeuge,Reifenfüllpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.