Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung 9042P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9042P-4
9042P-4
9042P-4
9042P-4
9042P-4
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9042P-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9042P-4
EAN/GTIN:
     4000896209613
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Hohlraumversiegelung

Anwendung:
Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen
Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten

  • Leichter Austausch von Düse und Schlauch
  • Inklusive Metallsaugrohr
  • Flüssigkeitsdurchfluss benutzerfreundlich durch Abzug regulierbar
  • Inklusive Düse und Hohlraumschlauch
  • Luftbedarf mit Düse 380 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Düse 255 l /min bei 6 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 165 l/min bei 6 bar
  • Gewinde: BSP/NPT
  • Hohlraumschlauch: 920 mm nutzbare Länge
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Düsen aus Stahl / Kunststoff
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Nettogewicht mit Düse 350 Gramm
  • Nettogewicht mit Hohlraumschlauch 338 Gramm
  • Anschlussgewinde Kartusche: M41 x 3
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 251 mm
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombi-Spritzpistole
Produktgruppe:
9042
Länge:
251 mm
Abmessungen / Länge:
251 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9012M | 199N-1 | 795-1 | 4550-3
Ersatzteil:
9042P-4-01
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Unterbodenschutz, Unterbodenschutzmittel, hazet unterbodenschutzpistole, hohlraumpistole, unterbodenschutz 1l, Fettpressen,Handhebelfettpressen,Hebelfettpresse,Pressen Fett-,Fettpresse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.