Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saug- / Blaspistole ∙ umschaltbar 9043N-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9043N-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9043N-10
EAN/GTIN:
     4000896198382
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen

  • Einhandumschaltung
  • Metallgehäuse
  • Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
  • Vakuumlevel: 7,5 mmHg
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 10.34 bar
  • Abmessungen / Länge: 148 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
96 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.6 l/sec
Netto-Gewicht (g):
403 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
97 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
0.40 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Saug- / Blaspistole
Produktgruppe:
9043
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
148 mm
Abmessungen / Länge:
148 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9040-4 | 9400-1000 | 9070-4 | 9032M | 9000-040 | 9000-050
Ersatzteil:
9043N-10-07/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,60* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.