Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Waschpistolen Satz 9048P-2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9048P-2/3
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9048P-2/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9048P-2/3
EAN/GTIN:
     4000896234608
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole

Anwendung:
Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
Rückspritzfreie, effektive Reinigung von Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugteilen mit Jet Waschdüse

  • Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
  • Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
  • Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
  • Inklusive Wasch- und Systemreinigungsdüse
  • Rückspritzfrei auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser- / Druckluftstrahl auf kurzer Distanz
  • Beschädigungsfreies Reinigen durch Wasser- / Luftbetrieb
  • Schnelle, einfache und schonende Reinigung
  • Hochwertige Materialien
  • Inklusive:
    • Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2″) Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4″) GHT Schlauchgewinde
    • Abgestufte Systemreinigungsdüse
    • Jet Waschdüse
  • Betriebsdruck (bar) Luft: 6-10
  • Temperaturbereich -10 / +40 °C
  • Schlauchdurchmesser Luft empfohlen: 10 mm
  • Schlauchdurchmesser Wasser empfohlen: 13 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 200 l/min (3.3 l/sec)
Weitere Informationen:
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
200 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
3.3 l/sec
Netto-Gewicht (g):
400 g
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Waschpistole
Produktgruppe:
9048P
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9040-7 | 9012M | 199N-1 | 795-1 | 4550-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.