Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Akku-Schlagschrauber 9212-3 ∙ Lösemoment maximal: 700 Nm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9212-3
9212-3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212M-1/4;9212M-1;9213-1000/4;9213-1000/3;9213-1000;9212-1000/4;9212-1000/3;9212-1000;9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212M-1/4;9212M-1;9213-1000/4;9213-1000/3;9213-1000;9212-1000/4;9212-1000/3;9212-1000;9212-3;9212-010;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
9212-010;9212-3;9212-3LB/4;9212-3LB/3
Artikel-Nr.:
     C1156-9212-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9212-3
EAN/GTIN:
     4000896203444
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber

Anwendung:
Autarkes Arbeiten

  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 3-teiliger Satz, in Koffer:
    1 Akku-Schlagschrauber
    1 Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
    1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
    1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
    2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
    3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
  • Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2%) als herkömmlicher NiMH-Akku (15 – 25%)
  • Stromstärke ohne Last: 5,5 A
  • Ersatz-Akku: 9212-05
  • Netto Gewicht: 1,86 kg (ohne Akku)
  • Netto Gewicht Akku: 0,66 kg (Nur Satz 9212-3)
  • Netto Gewicht Ladegerät: 0,66 kg (Nur Satz 9212-3)
  • Netto Gewicht Koffer: 4,35 kg (Nur Satz 9212-3)
  • Maße inklusive Akku: 204 x 64 x 259 mm
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
    • Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 20.30 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Kunststoff-Kasten
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.86 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 500 Nm
  • Lösemoment maximal: 700 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2000

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Akkukapazität [Ah]:
5 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0 upm
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
1857 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Rechts-/Linkslauf:
mehrstufig (links/rechts)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
99.4 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
110.4 db(A) Lp W
Vibrationsbeschleunigung:
20.30 m/s2
hz-class Hauptklasse:
410040 Akku-Bohrmaschine ∙ -Schrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 410020 Elektrische- ∙ Akku-Werkzeuge Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Akku-Schlagschrauber
Produktgruppe:
9212-3
Netto-Gewicht (kg):
1.86 kg
Länge:
204 mm
Abmessungen / Länge:
204 mm x 64 mm x 259 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Zubehör:
9212-010 | 9212-03 | 9212-05
Stückliste:
9212-010 | 9212-03 | 9212-05
Produktempfehlung:
903SPC/3 | 9041-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
9212-02 | 9212-03 | 9212-05 | 9212-05/2 | 9212-06/5 | 9212-07/9 | 9212-08/4 | 9212-09/4
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
true
Anzugs-Drehmoment maximal:
500 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
368.78 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
500 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Lösemoment maximal:
700 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
516.29 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
2000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
0 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,22*
€ 682,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,94*
€ 648,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.