Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Akku-Schlagschrauber Satz ∙ 18 V 9212SPC-1 ∙ Lösemoment maximal: 260 Nm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9212SPC-1
9212SPC-1
9212SPC-1;9212SPC-1/4
9212SPC-1;9212SPC-1/4
9212SPC-1;9212SPC-1/4
9212SPC-010;9212SPC-1;9212SPC-1/4
Artikel-Nr.:
     C1156-9212SPC-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9212SPC-1
EAN/GTIN:
     4000896212439
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

Anwendung:
Autarkes Arbeiten

  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
  • 3-teiliger Satz, in Textiltasche:
    1 Akku-Schlagschrauber
    1 Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
    1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah
  • Extrem handliches Werkzeug
  • Leichte Ausführung
  • Stromstärke ohne Last: 5 A
  • Drehmoment-Anzug: 200 Nm bei 0 – 2700 U/min (0 – 3300 Schläge/min)
  • Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2%) als herkömmlicher NiMH-Akku (15 – 25%)
  • Ersatz-Akku: 9212-02
  • Netto Gewicht: 1,06 kg (ohne Akku)
  • Netto Gewicht Akku: 0,39 kg (Nur Sätze 9212 SPC-1 und 9212 SPC-1/4)
  • Netto Gewicht Ladegerät: 0,66 kg (Nur Sätze 9212 SPC-1 und 9212 SPC-1/4)
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar und Handschlaufe
  • Gesamtlänge: 167 mm
  • Höhe: 187 mm
  • Breite: 65 mm
  • Empfohlenes Drehmoment: 200 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 111 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 14.91 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.45 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 200 Nm
  • Lösemoment maximal: 260 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 100 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2700
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Akkukapazität [Ah]:
2 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0 upm
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M:
16 M
Netto-Gewicht (g):
1450 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
100 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
111 db(A) Lp W
Vibrationsbeschleunigung:
14.91 m/s2
hz-class Hauptklasse:
410040 Akku-Bohrmaschine ∙ -Schrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 410020 Elektrische- ∙ Akku-Werkzeuge Satz ∙ Sortiment | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Akku-Schlagschrauber
Produktgruppe:
9212SPC
Netto-Gewicht (kg):
1.45 kg
Zubehör:
9212SPC-010 | 9212-02 | 9212-05 | 9212-03
Stückliste:
9212SPC-010 | 9212-02 | 9212-03
Produktempfehlung:
903SPC/3 | 9041-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
9212SPC-010 | 9212-02 | 9212-03 | 9212-05
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
true
Anzugs-Drehmoment maximal:
200 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
147.51 lbf.ft
Empfohlenes Drehmoment:
200 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Lösemoment maximal:
260 Nm
Lösemoment max (lbf.ft):
191.77 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
2700 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
0 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: hazet akku-schlagschrauber, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.