Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Pneumatik Spezial-Öl ∙ 1000 ml 9400-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9400-1000
9400-1000
Artikel-Nr.:
     C1156-9400-1000
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9400-1000
EAN/GTIN:
     4000896191406
Suchbegriffe:
Druckluftöler,Öler (Druckluft)

Anwendung:
Verwendung in motorbetriebenen Pneumatik-Werkzeugen wie Schlagschraubern, Schleifern etc.

  • Verringert Luftmotor-Verschleiß
  • Füllmenge 1000 ml
  • Transparente Füllstandsanzeige
  • Silikonfreies Spezial-Öl
  • Gewährleistet Top Leistung bei täglicher Anwendung
  • Erhöhung von Maschinenstandzeiten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.84 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
838 g
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
hz-class Unterklassen:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Zubehör
Produktgruppe:
9400
Netto-Gewicht (kg):
0.84 kg
Produktempfehlung:
9070-4 | 9000-040 | 9012M | 197N-1 | 2160 | 2162M
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069209
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.