Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100 Bild 1
Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203RA0UN0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RA0UN0
EAN/GTIN:
     632983040706
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug

Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100

Weitere Informationen:
Abmessungen (H x B x T):
100 x 375 x 393 mm
Gewicht:
2,9 kg
Papierkapazität:
250 Blatt
Papierformat:
A4, A5, A6, Benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
Papiergewicht:
60 – 163 g/m2
Max. installierbare Anzahl:
2 Stück
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.