Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Wartungskit MK-1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-1150 Drucker-Kit Wartungs-Set
KYOCERA MK-1150 Drucker-Kit Wartungs-Set
Artikel-Nr.:
     C1157-1702RV0NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702RV0NL0
EAN/GTIN:
     632983040355
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset

Kyocera Wartungskit MK-1150

Weitere Informationen:
Kapazität:
Bis zu 100.000 Seiten A4
Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T):
221 x 458 x 441 mm
Gewicht einschl. Verpackung:
3,28 kg
Geeignet für:
Ecosys M2040, Ecosys M2135, Ecosys M2540, Ecosys M2635, Ecosys M2640, Ecosys M2735, ecosys P2040, Ecosys P2235

Kompatible Geräte:
Kyocera:
Ecosys ECOSYS M 2040 DN; Ecosys ECOSYS M 2135 dn; Ecosys ECOSYS M 2540 DN; Ecosys ECOSYS M 2540 DNe; Ecosys ECOSYS M 2540 DNw; Ecosys ECOSYS M 2540 Series; Ecosys ECOSYS M 2635 dn; Ecosys ECOSYS M 2635 dw; Ecosys ECOSYS M 2640 IDW; Ecosys ECOSYS M 2735 dw; Ecosys ECOSYS P 2040 dn; Ecosys ECOSYS P 2040 dw; Ecosys ECOSYS P 2200 Series; Ecosys ECOSYS P 2235 d; Ecosys ECOSYS P 2235 dn; Ecosys ECOSYS P 2235 dw; Ecosys ECOSYS P 2235 Series
Weitere Suchbegriffe: Wartungskit
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.