Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera WT-8500 Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera WT-8500 Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten Bild 1
Kyocera WT-8500 Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1902ND0UN0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1902ND0UN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Standard-Abfalleimer

Kyocera WT-8500 Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten

Weitere Informationen:
Deckung (%):
6
Verhältnis von:
Farbe zu s/w 7:3
Geeignet für:
TASKalfa 3252ci; TASKalfa 2552ci; TASKalfa 4002i; TASKalfa 5002i; TASKalfa 6002i; TASKalfa 4052ci; TASKalfa 5052ci; TASKalfa 6052ci
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.