Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK-5215M Toner-Kit magenta für bis zu 15.000 Seiten (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera TK-5215M Toner-Kit magenta für bis zu 15.000 Seiten (A4) Bild 1
Kyocera TK-5215M Toner-Kit magenta für bis zu 15.000 Seiten (A4) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1T02R6BNL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02R6BNL0
EAN/GTIN:
     632983036228
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera TK-5215M Toner-Kit magenta für bis zu 15.000 Seiten (A4)

Weitere Informationen:
Kapazität:
15.000 (A4-Seiten mit 5% Tonerdeckung)
Maße (B x T x H):
120 x 140 x 605 mm
Drucktechnologie:
Laser
Geeignet für:
TASKalfa 406ci
Tonerdeckung:
0,05

Kompatible Geräte:
Copystar:
CS 406 ci
Kyocera:
TASKalfa 406 ci
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02R6CNL0
ab € 55,42*
Ähnlich
Kyocera
1T02R60NL0
ab € 37,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02R6ANL0
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.