Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner-Kit TK-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Toner-Kit TK-420 Bild 1
Kyocera Toner-Kit TK-420 Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1157-370AR010
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     370AR010
EAN/GTIN:
     632983011461
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera Toner-Kit TK-420

Weitere Informationen:
Kapazität:
15.000 (A4-Seiten mit 6% Tonerdeckung)
Farbe:
Schwarz
Modell:
KM-2550
Abmessungen (B x T x H):
430 x 535 x 5310 mm

Kompatible Geräte:
Kyocera:
KM 2550; KM 2550 F; KM 2550 S; KM 2550 Series
Copystar:
CS 2550
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370PD0KW
ab € 121,93*
Ähnlich
Kyocera
1T02HJ0EU0
ab € 104,26*
Ähnlich
Kyocera
370PB0KL
ab € 137,92*
Ähnlich
Kyocera
370PC0KL
ab € 131,60*
Ähnlich
Kyocera
370090KL
ab € 115,27*
Ähnlich
Kyocera
1T05JNCNL0
ab € 166,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.