Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Flaschen PTFE Inhalt ml 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 100-03
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 100-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithals-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 5 Gesamthöhe mm 35 Innen-Ø mm 15 Außen-Ø mm 20 Gewinde M 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
5
Gesamthöhe mm:
35
Innen-Ø mm:
15
Außen-Ø mm:
20
Gewinde:
M 20 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche, Flasche, Flaschen, Dose, Dosen, Gefäß, Gefäße, Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.