Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrust-Flaschen PTFE Inhalt ml 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 111-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 111-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steilbrustflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 100 ml
Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 100 Gesamthöhe mm 87 Innen-Ø Hals mm 33 Außen-Ø mm 52 Gewinde M 42 x 2,5
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
100
Gesamthöhe mm:
87
Innen-Ø Hals mm:
33
Außen-Ø mm:
52
Gewinde M:
42 x 2,5
Weitere Suchbegriffe: steilbrustflasche, Steilbrust-Flasche, Steilbrust-Flaschen, Flasche, Flaschen, Dose, Dosen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.