| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-A 118-01 Herst.-Nr.: A 118-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gaswasch-Flaschen Flasche aus PFA. PTFE-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen.Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Art.-Nr. N 1501-16), der einen geringeren Vordruck benötigt. Abmessungen: Inhalt ml 250 Gesamthöhe mm 175 Anschluss für Schlauch Außen-Ø mm 2 x 6 Weitere Informationen: | | Inhalt ml: | 250 | Gesamthöhe mm: | 175 | Anschluss für Schlauch Außen-Ø mm: | 2 x 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaswasch-Flaschen, Gaswasch-Flasche, Waschflasche, Waschflaschen, Wasch-Flasche, Wasch-Flaschen |
| | |
| |