| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-A 124-16 Herst.-Nr.: A 124-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probennahme-Pumpen Aus Polypropylen und PTFE. Durch Ziehen am Knebel wird leichter Unterdruck im Probengefäß erzeugt, welcher die Probenflüssigkeit in das Probengefäß saugt. Als Probengefäß können alle Glasflaschen oder Kunststoffflaschen mit passendem Gewinde GL 45 verwendet werden. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit einem PTFE-Schlauch in Berührung kommt. Abmessungen: Anschlussgewinde oben GL 18 geeignet für Flaschengröße ml 100 - 2.000 Ansaughöhe mit Wasser max. m 4,5 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde oben GL: | 18 | geeignet für Flaschengröße ml: | 100 - 2.000 | Ansaughöhe mit Wasser max. m: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |