Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher PTFE Inhalt ml 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 136-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe becher
Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 3 Höhe mm 22 Außen-Ø mm 17 Innen-Ø mm 15
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
3
Höhe mm:
22
Außen-Ø mm:
17
Innen-Ø mm:
15
Weitere Suchbegriffe: Gefäß, Gefäße, Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.