Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Glasbauelemente
>
Kolben
>
Einhalsrundkolben
>
Artikel
Rundkolben mit GL-Hälsen PFA Inhalt ml 250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1159-A 149-20
Hersteller:
Bohlender
Herst.-Nr.:
A 149-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dreihals-Rundkolben
Dreihals-Schliff-Rundkolben
Dreihalskolben
Einhals-Rundkolben
Rundkolben mit GL-Hälsen Transparent, porenfrei, zentraler Mittelschliff NS 29/32 und 2 Seitenhälse mit Gewinde GL 18. (Passende HT-Laborverschraubungen siehe Artikel-Nr. D 629-..). Abmessungen: Inhalt ml 250 Gesamthöhe mm 149 Kugel-Ø mm 88
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
250
Gesamthöhe mm:
149
Kugel-Ø mm:
88
... >
Lager 6856
>
Gefäße und Destillationsanlagen
>
Kolben
Weitere Suchbegriffe:
Einhalsrundkolben
,
Mittelhalsrundkolben
,
einhals-rundkolben 250ml 29/32
,
dreihals rundkolben
,
dreihals-rundkolben 250 ml
,
Rund-Kolben
,
Kolben
,
Rundkolben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,10*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 415,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,79*
€ 597,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,10*
€ 493,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen