Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampf-Schalen ohne Ausguss PTFE Inhalt ml 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 170-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 170-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Abdampf-Schalen ohne Ausguss Zylindrische Form, ohne Ausguss. Abmessungen: Inhalt ml 25 Höhe mm 27 Außen-Ø mm 43 Innen-Ø mm 40
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
25
Höhe mm:
27
Außen-Ø mm:
43
Innen-Ø mm:
40
Weitere Suchbegriffe: Labor-Allzweckwanne, abdampfschalen ptfe, abdampfschalen, Schale, Schalen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.