Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschlussgefäße PTFE/TFM Inhalt ml 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 240-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 240-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschlussgefäß
Aufschlussglas
Druckaufschlussgefäß
Mikrowellen-Aufschlussgefäß
Aufschlussgefäße Formstabiles Grundgefäß und Schraubdeckel aus TFM, homogene, porenfreie Oberfläche. Je 1 Stück Dicht- und Berstfolie montiert, je 10 Stück Ersatzfolien beiliegend. Für Proben bis max. 0,5 g. Abmessungen: Inhalt ml 50 Innenmaße Ø x Höhe mm 33 x 62 Körper Außen-Ø mm 69 Deckel Außen-Ø mm 95 Druck max. bar 20 Temperatur max C° 150
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
50
Innenmaße Ø x Höhe mm:
33 x 62
Körper Außen-Ø mm:
69
Deckel Außen-Ø mm:
95
Druck max. bar:
20
Temperatur max C°:
150
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Aufschlussgefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen, Hydrolisier-Gefäß, Hydrolisiergefäß, Hydrolisier-Gefäße, Hydrolisiergefäße, Mikrowelle, Mikrowellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,22*
€ 748,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,38*
€ 641,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,41*
€ 607,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.