| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-B 156-02 Herst.-Nr.: B 156-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschraubhähne, 2 Wege Zum Einschrauben in Anschlüsse von BOLA-Reaktordeckeln zur Unterbrechung des Durchflusses angeschlossener Zuleitungen. Als Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und einem Anschluss mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken mit Griff aus PP für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchflussrichtung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 Typ 2-Wege Bohrungsform Hahn --- Anschlussgewinde GL 18 Bohrung-Ø mm 6 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einschraubgewinde NPT: | 1/2 " | Typ: | 2-Wege | Bohrungsform Hahn: | --- | Anschlussgewinde GL: | 18 | Bohrung-Ø mm: | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |