| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-B 156-08 Herst.-Nr.: B 156-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschraubhähne, 3-Wege Zum Einschrauben in Anschlüsse von BOLA-Reaktordeckeln zur Unterbrechung des Durchflusses angeschlossener Zuleitungen. Als Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und einem Anschluss mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken mit Griff aus PP für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchflussrichtung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 Typ 3-Wege Bohrungsform Hahn L Anschlussgewinde GL 18 Bohrung-Ø mm 6 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einschraubgewinde NPT: | 1/2 " | Typ: | 3-Wege | Bohrungsform Hahn: | L | Anschlussgewinde GL: | 18 | Bohrung-Ø mm: | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |