Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT-Glas-Rührwellen GLAS/PTFE Länge mm 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 375-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 375-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
GT-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle aus Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Winkelnut sowie Befestigungsbolzen sind komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 290 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 50 x 24 x 3
Weitere Informationen:
Länge mm:
290
Spann Ø mm:
8
Wellen Ø mm:
10
Blattmaße mm:
50 x 24 x 3
Weitere Suchbegriffe: Glasrührwelle, Glasrührer, Glas-Rührer, Rührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.