Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT-Glas-Rührwellen GLAS/PTFE Länge mm 490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 375-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 375-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KPG-Rührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
kpg ruehrer
GT-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle aus Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Winkelnut sowie Befestigungsbolzen sind komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 490 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 90 x 24 x 3
Weitere Informationen:
Länge mm:
490
Spann Ø mm:
8
Wellen Ø mm:
10
Blattmaße mm:
90 x 24 x 3
Weitere Suchbegriffe: Glasrührwelle, Glasrührer, Glas-Rührer, Rührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.