| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 376-08 Herst.-Nr.: C 376-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halbmond-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblattaufnahme sind komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 für Schliff NS 29/32 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 90 - 24 - 3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 450 | Ø Welle mm: | 8 | Spann Ø mm: | 6,5 | für Schliff NS: | 29/32 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 90 - 24 - 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |