Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmond-Rührwellen PTFE Länge mm 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 376-58
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 376-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbmondrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
Halbmond-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblattaufnahme sind komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 für Schliff NS 45/40 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 125 - 35 - 3
Weitere Informationen:
Länge mm:
800
Ø Welle mm:
8
Spann Ø mm:
6,5
für Schliff NS:
45/40
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
125 - 35 - 3
Weitere Suchbegriffe: rührwelle 800mm, Rührer, Halbmond-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.