| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 379-12 Herst.-Nr.: C 379-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 1.000 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 1.000 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 110 - 20 - 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle, Rührer, Flügel-Rührer, Flügelrührer, Blatt-Rührwelle, Blattrührwelle, Blatt-Rührer, Blattrührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer, Propeller-Rührer, Propellerrührer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |