| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 380-02 Herst.-Nr.: C 380-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 Flügelabstand mm 50 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 80 - 18 - 4 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 450 | Ø Welle mm: | 8 | Spann Ø mm: | 6,5 | Flügelabstand mm: | 50 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 80 - 18 - 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührer, Stufenrührer, Doppelflügelrührer, Doppelflügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| | |
| |