| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 380-08 Herst.-Nr.: C 380-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelabstand mm 100 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 600 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Flügelabstand mm: | 100 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 110 - 20 - 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührer, Stufenrührer, Doppelflügelrührer, Doppelflügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| | |
| |