| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 380-18 Herst.-Nr.: C 380-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 1.000 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14,0 Flügelabstand mm 150 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 25 - 12 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 1.000 | Ø Welle mm: | 16 | Spann Ø mm: | 14 | Flügelabstand mm: | 150 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 140 - 25 - 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührer, Stufenrührer, Doppelflügelrührer, Doppelflügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| | |
| |