Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt-Rührwellen PTFE Länge mm 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 381-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 381-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blattrührer
Rührblätter
Rührwellen
blattrührer
Blatt-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, gerades Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 120 - 30 - 5
Weitere Informationen:
Länge mm:
450
Ø Welle mm:
10
Spann Ø mm:
8
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
120 - 30 - 5
Weitere Suchbegriffe: Rührer, Blatt-Rührer, Flügelrührer, Flügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.