| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 384-16 Herst.-Nr.: C 384-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 350 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 80 - 50 - 30 - 44 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 350 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm: | 80 - 50 - 30 - 44 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |