Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Anker-Rührwellen PTFE Länge mm 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 384-28
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 384-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Rührblätter
Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 100 - 60 - 35 - 56
Weitere Informationen:
Länge mm:
800
Ø Welle mm:
10
Spann Ø mm:
8
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm:
100 - 60 - 35 - 56
Weitere Suchbegriffe: Rührwellen, ankerrührer, Rührer, Anker-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.