| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 384-40 Herst.-Nr.: C 384-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 1.200 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 100 - 60 - 35 - 56 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 1.200 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm: | 100 - 60 - 35 - 56 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |