| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 384-64 Herst.-Nr.: C 384-64 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 1.200 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14,0 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 150 - 120 - 90 - 90 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 1.200 | Ø Welle mm: | 16 | Spann Ø mm: | 14 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm: | 150 - 120 - 90 - 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |