Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPG-Glas-Rührwellen GLAS/PTFE Länge mm 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 387-05
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 387-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
kpg rührwellen
rührwellen
bohlender rührwelle
KPG-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle mit Doppelzapfen aus geschliffenem und poliertem Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 350 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 50 x 24 x 3
Weitere Informationen:
Länge mm:
350
Spann Ø mm:
8
Wellen Ø mm:
10
Blattmaße mm:
50 x 24 x 3
Weitere Suchbegriffe: Glasrührwelle, Glasrührer, Glas-Rührer, Rührer, KPG-Rührwelle, KPG-Rührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.