| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-C 389-28 Herst.-Nr.: C 389-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Impeller-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Impeller komplett aus PTFE mit drei rückwärts gekrümmten Flügeln, Flügelunterseite entweder gerade oder mit einem Anstellwinkel von 15°. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Auslenkwinkel 0° Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 100 - 25 - 5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 450 | Ø Welle mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | Auslenkwinkel: | 0° | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 100 - 25 - 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Impeller, Rührer, Impellerrührer, Impeller-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |