| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 425-06 Herst.-Nr.: C 425-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GT-Rühr-Verschlüsse Kombination aus Borosilikat-Glasteil mit Schliff, exakt im Glasteil geführte PTFE-Führungshülse mit integrierter Spezialdichtung und GL-Schraubkappe aus PPS. Die Spezialdichtung aus PTFE und FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck einer GL-Schraubkappe auf den O-Ring für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Sie lässt sich nach der Abnutzung problemlos austauschen. Abmessungen: Kern NS Europäische Norm 29/32 für Rührwellen Ø mm 6 Gesamtlänge mm ca. 90 Kappengewinde GL 25 Weitere Informationen: | | Kern NS Europäische Norm: | 29/32 | für Rührwellen Ø mm: | 6 | Gesamtlänge mm ca.: | 90 | Kappengewinde GL: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rühr-Verschluss, Rührverschluss, Rührerführungen, Glasrührverschluss, Glasrührverschlüsse, Glasrührerführung, Glasrührerführungen, Glasführung, Glasführungen, Schliffführung, Schliffführungen, Schliff-Führung, Schliff-Führungen |
| | |
| |