| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 446-16 Herst.-Nr.: C 446-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flügel-Zusatzflügel Die massiven Rührflügel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus einem PEEK-Compound gefertigt. Mehrere Rührflügel können verdrehsicher in Höhe und Drehrichtung frei auf der Rührwelle mit einer Klemmbefestigung an den passenden BOLA Rührwellen montiert werden. Zur Montage liegt ein passender Gabelschlüssel bei. Abmessungen: für Ø Welle mm 16 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 30 - 12 Schlüsselweite 32 Weitere Informationen: | | für Ø Welle mm: | 16 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 140 - 30 - 12 | Schlüsselweite: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmflügel, Teflon-Flügel, Teflonflügel, Rührelement, Zusatzrührer |
| | |
| |