Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) PTFE/PEEK/GLAS für Rührwellen Ø (d) mm 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 520-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 520-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Borosilikatglas. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung aus PEEK-Compound zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) aus PTFE zum Sichern und einfachen Lösen des Kegelschliffs. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Abmessungen: für Rührwellen Ø (d) mm 8 Höhe (H) mm 145 für Schliff NS 29/32 Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm 95 Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm 50
Weitere Informationen:
für Rührwellen Ø (d) mm:
8
Höhe (H) mm:
145
für Schliff NS:
29/32
Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm:
95
Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Magnetrührkopf, Magnetrührkupplungen, magnetrührer, Rührkupplung, Rührkupplungen, Magnet-Rührkopf, Magnet-Rührköpfe, Rührkopf, Rührköpfe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 857,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,05*
€ 1.134,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,26*
€ 1.128,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,76*
€ 967,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 731,48*
€ 870,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,20*
€ 835,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.