| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 576-20 Herst.-Nr.: C 576-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halbmond-Rührwellen RS Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblattaufnahme sind komplett aus PTFE.Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Maße siehe Artikel-Nr. C 376-.. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 10 für Schliff NS 45/40 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 125 - 35 - 3 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 600 | Ø Welle mm: | 16 | Spann Ø mm: | 10 | für Schliff NS: | 45/40 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 125 - 35 - 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührer, Halbmond-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle |
| | |
| |