Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Oliven PTFE Gesamtlänge mm 19,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 574-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 574-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Winkel-Oliven Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 19,5 Durchgangsbohrung mm 2 Oliven-Außen-Ø mm 4,5
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
19,5
Durchgangsbohrung mm:
2
Oliven-Außen-Ø mm:
4,5
Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Schlauchverbinder, schlauchverbinder winkel, labor schlauchverbinder, bohlender schlauchverbinder, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.