Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Oliven PTFE Gesamtlänge mm 25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 574-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 574-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Winkel-Oliven Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 25,5 Durchgangsbohrung mm 5 Oliven-Außen-Ø mm 9,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
25,5
Durchgangsbohrung mm:
5
Oliven-Außen-Ø mm:
9
Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Schlauchverbinder, schlauchverbinder winkel, labor schlauchverbinder, bohlender schlauchverbinder, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.