| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-D 575-08 Herst.-Nr.: D 575-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchgangs-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamtlänge mm 69 Durchgangsbohrung mm 6 Oliven-Außen-Ø mm 11,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge mm: | 69 | Durchgangsbohrung mm: | 6 | Oliven-Außen-Ø mm: | 11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, Schlauchverbinder, ptfe-schlauch bohlender, labor schlauchverbinder, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |