Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Oliven PTFE Gesamthöhe mm 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 576-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 576-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Y-Oliven Verbindungsstück in Y-Form aus PTFE, mit drei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gesamthöhe mm 53 Durchgangsbohrung mm 5 Oliven-Außen-Ø mm 9,0
Weitere Informationen:
Gesamthöhe mm:
53
Durchgangsbohrung mm:
5
Oliven-Außen-Ø mm:
9
Weitere Suchbegriffe: Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Schlauchverbinder, bohlender schlauchverbinder, labor schlauchverbinder, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.