Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliven (mit Mutter), gebogen PFA/PPS Gewinde GL 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     163-9051324
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 582-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Oliven (mit Mutter), gebogen Oliven GL14 und 18 aus PFA, GL 25 und 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS. Ausführung gerade oder gebogen. Universell chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PFA oder PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 14 Außen-Ø Olive mm 8,7 Innen-Ø Olive mm 6,0 Länge mit Mutter mm 49
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
14
Außen-Ø Olive mm:
8,7
Innen-Ø Olive mm:
6
Länge mit Mutter mm:
49
Weitere Suchbegriffe: kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen, Schlauchverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,68*
€ 10,35*
12 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 10,00*
ab € 6,92*
€ 11,11*
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,01*
€ 11,24*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 19,90*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 18,10*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.