Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPLC-Flaschenverteiler PP/PP-GF passend für Gewinde GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 606-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 606-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Mehrfachverteiler
Flaschenverteiler
Flaschenverteilersystem
Labor-Schlauchverbinder
HPLC-Flaschenverteiler Schraubkappe grün aus PP-Glasfaser für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP. Entweder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 1,6 bis 2,0 mm und 2,1 bis 4,0 mm oder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 6,0 mm. Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse liegen vier Verschlussdichtungen bei. Abmessungen: passend für Gewinde GL 45 vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm 1,6 - 4,0
Weitere Informationen:
passend für Gewinde GL:
45
vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm:
1,6 - 4,0
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, labor schlauchverbinder, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.