| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-D 615-08 Herst.-Nr.: D 615-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flaschen-Mehrfachverteiler Schraubkappe schwarz für Flaschengewinde GL 45 aus PPS, Verteilerkörper aus PTFE oder PFA. Durch die Hälse lassen sich Schläuche mit max. 8,5 mm Außendurchmesser einführen. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Abmessungen: Material PTFE Hälse GL 3 x 14 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PTFE | Hälse GL: | 3 x 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe gl 14, flaschen mehrfachverteiler, flaschen-mehrfachverteiler gl 45, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze, Aufsatzverteiler, Aufsatz-Verteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |