| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 616-16 Herst.-Nr.: D 616-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschen-Mehrfachverteiler mit Hähnen Schraubkappe schwarz aus PPS passend für Flaschengewinde GL 45, Verteilerkörper aus PTFE. Ein Absperrhahn an jedem Anschlusshals. Durch die Hähne können keine Schläuche eingeführt werden. An die Bohrungen mit Presspassung auf der Unterseite können aber Schläuche mit Außendurchmesser 6 mm aufgesteckt und eine Verbindung zum Gefäßboden hergestellt werden. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø max. mm 8 Hähne 3 Hahnbohrung mm 4 Hälse GL 3 x 14 Weitere Informationen: | | für Schlauch Außen-Ø max. mm: | 8 | Hähne: | 3 | Hahnbohrung mm: | 4 | Hälse GL: | 3 x 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe gl 45, flaschen mehrfachverteiler, flaschen-mehrfachverteiler gl 45, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze, Aufsatzverteiler, Aufsatz-Verteiler, Hahnverteiler, Hahn-Verteiler |
| | |
| |