Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkverschraubungen PPS/PTFE für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 690-34
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 690-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schwenkverschraubungen Schraubkappe aus PPS mit Innenteilen aus PTFE. Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird auf den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert. Abmessungen: für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm 6,0 für Gewinde GL 25 maximaler Auslenkwinkel (A) mm 12°
Weitere Informationen:
für Fühler-bzw. Rohr-Außen-Ø mm:
6
für Gewinde GL:
25
maximaler Auslenkwinkel (A) mm:
12°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.